Relais, 1rt, contacts 6 a, pour remplacement dans g2rv-srX00 48vac/dc, 100 vac, 110 vac, 200 vac, 230 vac
Le G2RV-ST d'OMRON est un relais fin de 6 mm pré-assemblé et doté d'une broche industrielle. Il est généralement utilisé comme interface API et convient parfaitement aux panneaux et équipements compacts. Avec ses 6 mm de largeur, le G2RV-ST offre toute la durabilité et la fiabilité OMRON nécessaires aux applications industrielles.Technologie Push-In Plus : câblage facile
Modèles avec bouton de test verrouillable disponibles
Grandes broches enfichables : connexion fiable
LED/indicateur mécanique pour vérifier le fonctionnement
Boîtier transparent pour vérifier l'état du relais
Ligne plate pour un encombrement réduit
Type d'entrée spécial avec contacts plaqués or
Compatible G3RV
Ayant été conçu à partir des premiers principes, au lieu d'être adapté à partir d'un relais de PCB, la série G2RV d'Omron est le seul véritable relais industriel plat sur le marché. En conséquence, le G2RV offre un large éventail d'avantages aux fabricants de machines et aux constructeurs de panneaux. Avec une largeur de 6 mm seulement, le relais est idéal pour les panneaux et les équipements compacts, tout en offrant la durabilité et la fiabilité requises pour les applications industrielles.Technologie Push-in plus – Câblage simple
Modèles à commutateur de test verrouillable disponibles
Larges broches enfichables – excellente connexion
LED / Indicateur mécanique – vérification du fonctionnement
Boîtier transparent – vérification de la condition
Plat – encombrement réduit
Type d'entrée spécial avec contacts plaqués or
Compatible G3RV
G2rv-st
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Type de tension commande
Classe de protection (IP)
avec affichage LED
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Finition du raccordement électrique
appareil complet avec socle
type de contact de commutation
avec contacts à guidage forcé
comportement de commutation de l'entraînement
entraînement, polarité
avec pinces amovibles
Profondeur
Hauteur
Largeur
Intensité