Relais 4 RT - 230 V AC - 5 A
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Type de tension commande
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
matériau du revêtement de contact
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
finition du raccordement électrique
appareil complet avec socle
type de contact de commutation
avec contacts à guidage forcé
comportement de commutation de l'entraînement
entraînement, polarité
avec pinces amovibles
hauteur
profondeur
largeur
Intensité