Relais 4 RT - 24 V AC - 5 A

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 4
  • Type de tension commande AC
  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 24...24 V

Relais 4 RT - 24 V AC - 5 A

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

3

Code Douane

85364900

Relais de commutation

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

4

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Type de tension commande

AC

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

matériau du revêtement de contact

autre

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

24...24 V

finition du raccordement électrique

fiche

appareil complet avec socle

Non

type de contact de commutation

contact simple

avec contacts à guidage forcé

Non

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

entraînement, polarité

non polarisé

avec pinces amovibles

Non

hauteur

35 mm

profondeur

28 mm

largeur

25 mm

Intensité

5 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.