Relais circuit imprimé 2RT 8A 24V AC, AgNi

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 2
  • Type de tension commande AC
  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 24...24 V

Relais circuit imprimé 2RT 8A 24V AC, matériau des contacts AgNi, Pas 5mm embrochable sur support série 95

 
 

Détails du produit

Série 40

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Série 40

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Relais de commutation

matériau de l'insert de contact

thermoplastique

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Type de tension commande

AC

matériau du contact

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact

non traité

avec affichage LED

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

24...24 V

appareil complet avec socle

Non

type de contact de commutation

contact simple

Classe de protection (IP)

IP20

avec contacts à guidage forcé

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

24...24 V

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

entraînement, polarité

non polarisé

finition du raccordement électrique

fiche

profondeur

29 mm

avec pinces amovibles

Non

hauteur

25 mm

largeur

12.4 mm

Intensité

8 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.