Relais d'entrée Slimline (largeur 6 mm), 1RT, 50 mA, pour remplacement

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1
  • Type de tension commande DC
  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 0...0 V

Relais d'entrée slimline (largeur 6 mm), 1rt, 50 ma, pour remplacement dans g2rv-srXXX-ap 24dc ou 24 vc.a./c.c.

 
 

Détails du produit

Le G2RV-ST d'OMRON est un relais fin de 6 mm pré-assemblé et doté d'une broche industrielle. Il est généralement utilisé comme interface API et convient parfaitement aux panneaux et équipements compacts. Avec ses 6 mm de largeur, le G2RV-ST offre toute la durabilité et la fiabilité OMRON nécessaires aux applications industrielles.Technologie Push-In Plus : câblage facile
Modèles avec bouton de test verrouillable disponibles
Grandes broches enfichables : connexion fiable
LED/indicateur mécanique pour vérifier le fonctionnement
Boîtier transparent pour vérifier l'état du relais
Ligne plate pour un encombrement réduit
Type d'entrée spécial avec contacts plaqués or
Compatible G3RV

Ayant été conçu à partir des premiers principes, au lieu d'être adapté à partir d'un relais de PCB, la série G2RV d'Omron est le seul véritable relais industriel plat sur le marché. En conséquence, le G2RV offre un large éventail d'avantages aux fabricants de machines et aux constructeurs de panneaux. Avec une largeur de 6 mm seulement, le relais est idéal pour les panneaux et les équipements compacts, tout en offrant la durabilité et la fiabilité requises pour les applications industrielles.Technologie Push-in plus – Câblage simple
Modèles à commutateur de test verrouillable disponibles
Larges broches enfichables – excellente connexion
LED / Indicateur mécanique – vérification du fonctionnement
Boîtier transparent – vérification de la condition
Plat – encombrement réduit
Type d'entrée spécial avec contacts plaqués or
Compatible G3RV

G2rv-st

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

G2rv-st

Code Douane

85364900

Multiple de vente

1

Relais de commutation

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Type de tension commande

DC

Classe de protection (IP)

autre

avec affichage LED

Non

tension d'alimentation de courant nominal CC

18.9...23.1 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

0...0 V

Finition du raccordement électrique

raccordement par fiche plate

appareil complet avec socle

Non

type de contact de commutation

contact simple

avec contacts à guidage forcé

Non

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

entraînement, polarité

non polarisé

avec pinces amovibles

Non

Profondeur

33 mm

Hauteur

30.5 mm

Largeur

5.2 mm

Intensité

0.05 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.