Relais de puissance 1NO 30A 230V AC, patte de fixation, Faston 250, AgSnO2

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
  • Type de tension commande AC
  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 230...230 V

Relais de puissance 1NO 30A 230V AC, intervalle des contacts ' 3mm, avec patte de fixation à l'arrière, raccordement Faston 250, matériau des contacts AgSnO2

 
 

Détails du produit

Série 65

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Série 65

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Relais de commutation

matériau de l'insert de contact

thermodurci

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Type de tension commande

AC

matériau du contact

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact

non traité

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

230...230 V

finition du raccordement électrique

raccordement par cosse à souder

avec affichage LED

Non

appareil complet avec socle

Non

type de contact de commutation

contact double

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

entraînement, polarité

non polarisé

Profondeur

36.5 mm

Largeur

32.2 mm

avec contacts à guidage forcé

Non

Hauteur

57.2 mm

Intensité

30 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.