Relais industriel 4RT 7A 24V DC, bouton test + indicateur méca + LED + diode

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 4
  • Type de tension commande DC

Relais industriel, 4RT 7A 24V DC, matériau des contacts AgNi, avec bouton test + LED + diode et indicateur mécanique, embrochable sur support série 94

 
 

Détails du produit

Série 55

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Série 55

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Relais de commutation

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

4

matériau de l'insert de contact

thermodurci

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Type de tension commande

DC

matériau du contact

autres alliages de cuivre

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

tension d'alimentation de courant nominal CC

24...24 V

matériau du revêtement de contact

non traité

finition du raccordement électrique

fiche

appareil complet avec socle

Non

type de contact de commutation

contact simple

avec contacts à guidage forcé

Non

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

entraînement, polarité

polarisé

avec pinces amovibles

Non

profondeur

27.7 mm

hauteur

37.2 mm

largeur

20.7 mm

Intensité

7 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.