Relais industriel 4RT 7A 48V DC, bouton test et indicateur mécanique

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 4
  • Type de tension commande DC

Relais industriel, 4RT 7A 48V DC, matériau des contacts AgNi, avec bouton test et indicateur mécanique, embrochable sur support série 94

 
 

Détails du produit

Série 55

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Série 55

Code Douane

85364900

Multiple de vente

1

Relais de commutation

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

4

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

matériau de l'insert de contact

thermodurci

Type de tension commande

DC

avec affichage LED

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

tension d'alimentation de courant nominal CC

48...48 V

matériau du revêtement de contact

non traité

Finition du raccordement électrique

fiche

type de contact de commutation

contact simple

appareil complet avec socle

Non

Classe de protection (IP)

IP20

avec contacts à guidage forcé

Non

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

entraînement, polarité

non polarisé

matériau du contact

autres alliages de cuivre

Profondeur

27.7 mm

Largeur

20.7 mm

Intensité

7 A

Hauteur

37.2 mm

avec pinces amovibles

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.