Relais miniature, bistable, 24 vc.c., 2 inverseurs, 5 a, mont socle

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 2
  • Type de tension commande DC
  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 19.2...26.4 V

Relais miniature, bistable, 24 vc.c., 2 inverseurs, 5 a, montage sur socle

 
 

Détails du produit

My

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

My

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Relais de commutation

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Type de tension commande

DC

tension d'alimentation de courant nominal CC

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

19.2...26.4 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

19.2...26.4 V

Finition du raccordement électrique

fiche

appareil complet avec socle

Non

type de contact de commutation

contact simple

entraînement, polarité

non polarisé

Profondeur

36 mm

Hauteur

27.94 mm

Largeur

21.59 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.