Relais miniature, polarité inversée, indicateur del, bouton de test, 24 vc.c., 2

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 2
  • Type de tension commande DC
  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 0...0 V

Relais miniature, polarité inversée, indicateur del, bouton de test, 24 vc.c., 2 inverseurs, 10 a, montage sur socle

 
 

Détails du produit

My

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

My

Multiple de vente

1

Relais de commutation

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Type de tension commande

DC

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

autre

tension d'alimentation de courant nominal CC

19.2...26.4 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

0...0 V

Finition du raccordement électrique

fiche

appareil complet avec socle

Non

type de contact de commutation

contact simple

avec contacts à guidage forcé

Non

entraînement, polarité

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

avec pinces amovibles

Non

Profondeur

36 mm

Hauteur

28 mm

Largeur

21.5 mm

Intensité

5 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.