Relais miniature 2RT 8A 24V DC, indicateur mécanique + bouton test

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 2
  • Type de tension commande DC

Relais miniature 2RT 8A 24V DC, matériau des contacts AgNi, embrochable ou à souder, avec indicateur mécanique et bouton test verrouillable

 
 

Détails du produit

Série 46

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Série 46

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Relais de commutation

matériau de l'insert de contact

thermoplastique

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Type de tension commande

DC

matériau du contact

autres alliages de cuivre

avec affichage LED

Oui

matériau du revêtement de contact

non traité

tension d'alimentation de courant nominal CC

24...24 V

finition du raccordement électrique

fiche

appareil complet avec socle

Non

type de contact de commutation

contact simple

avec contacts à guidage forcé

Non

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

entraînement, polarité

non polarisé

avec pinces amovibles

Non

profondeur

29 mm

hauteur

32.8 mm

Intensité

8 A

largeur

12.4 mm

Classe de protection (IP)

IP40

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.