Relais plat 6mm, spdt, 6 a, push-in, 230 vac

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1
  • Type de tension commande AC
  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 195.5...253 V

Relais plat 6 mm avec socle, spdt, 6 a, bornes push-in, 230 vac

 
 

Détails du produit

Le G2RV-ST d'OMRON est un relais fin de 6 mm pré-assemblé et doté d'une broche industrielle. Il est généralement utilisé comme interface API et convient parfaitement aux panneaux et équipements compacts. Avec ses 6 mm de largeur, le G2RV-ST offre toute la durabilité et la fiabilité OMRON nécessaires aux applications industrielles.Technologie Push-In Plus : câblage facile
Modèles avec bouton de test verrouillable disponibles
Grandes broches enfichables : connexion fiable
LED/indicateur mécanique pour vérifier le fonctionnement
Boîtier transparent pour vérifier l'état du relais
Ligne plate pour un encombrement réduit
Type d'entrée spécial avec contacts plaqués or
Compatible G3RV

Le G2RV-ST d'OMRON est un relais fin de 6 mm pré-assemblé et doté d'une broche industrielle. Il est généralement utilisé comme interface API et convient parfaitement aux panneaux et équipements compacts. Avec ses 6 mm de largeur, le G2RV-ST offre toute la durabilité et la fiabilité OMRON nécessaires aux applications industrielles.Technologie Push-In Plus : câblage facile
Modèles avec bouton de test verrouillable disponibles
Grandes broches enfichables : connexion fiable
LED/indicateur mécanique pour vérifier le fonctionnement
Boîtier transparent pour vérifier l'état du relais
Ligne plate pour un encombrement réduit
Type d'entrée spécial avec contacts plaqués or
Compatible G3RV

G2rv-st

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

G2rv-st

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Relais de commutation

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

avec affichage LED

Oui

Type de tension commande

AC

Classe de protection (IP)

autre

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

195.5...253 V

tension d'alimentation de courant nominal CC

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

195.5...253 V

appareil complet avec socle

Oui

Finition du raccordement électrique

autre

type de contact de commutation

contact simple

avec contacts à guidage forcé

Non

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

entraînement, polarité

non polarisé

avec pinces amovibles

Non

Profondeur

80 mm

Hauteur

90 mm

Largeur

6.2 mm

Intensité

6 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.