Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais plat 6 mm avec socle, spdt, 6 a, bornes push-in, 48 vac / dc
Le G2RV-ST d'OMRON est un relais fin de 6 mm pré-assemblé et doté d'une broche industrielle. Il est généralement utilisé comme interface API et convient parfaitement aux panneaux et équipements compacts. Avec ses 6 mm de largeur, le G2RV-ST offre toute la durabilité et la fiabilité OMRON nécessaires aux applications industrielles.Technologie Push-In Plus : câblage facile
Modèles avec bouton de test verrouillable disponibles
Grandes broches enfichables : connexion fiable
LED/indicateur mécanique pour vérifier le fonctionnement
Boîtier transparent pour vérifier l'état du relais
Ligne plate pour un encombrement réduit
Type d'entrée spécial avec contacts plaqués or
Compatible G3RV
Le G2RV-ST d'OMRON est un relais fin de 6 mm pré-assemblé et doté d'une broche industrielle. Il est généralement utilisé comme interface API et convient parfaitement aux panneaux et équipements compacts. Avec ses 6 mm de largeur, le G2RV-ST offre toute la durabilité et la fiabilité OMRON nécessaires aux applications industrielles.Technologie Push-In Plus : câblage facile
Modèles avec bouton de test verrouillable disponibles
Grandes broches enfichables : connexion fiable
LED/indicateur mécanique pour vérifier le fonctionnement
Boîtier transparent pour vérifier l'état du relais
Ligne plate pour un encombrement réduit
Type d'entrée spécial avec contacts plaqués or
Compatible G3RV
G2rv-st
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Type de tension commande
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Appareil complet avec socle
Finition du raccordement électrique
Type de contact de commutation
Avec contacts à guidage forcé
Comportement de commutation de l'entraînement
Entraînement, polarité
Avec pinces amovibles
Profondeur
Hauteur
Largeur
Intensité