Contrôleur de Puissance GTF-75-480-0-0-0-0 1-B-M

Main media

La série GTF offre des groupes statiques microprocesseur compacts, gérant 25A à 250A, 480Vac/600Vac, avec commande 0-10V, 0/4-20mA, potentios, Modbus RTU, et diagnostics courant, tension, température.

 
 

Détails du produit


Idéal pour la commande de charges résistives à bas/haut coefficient thermique, lampes IR et transformateurs, en configuration mono-bi-triphasée, avec des courants maximum de 250 A
Plages de courant comprises entre 25 A et 250A
Tensions nominales 480Vca et 600Vca
Commande configurable en “Zero crossing” (Fixed Cycle, Burst Firing, Half single Cycle) ou “Phase angle”
Entrée de commande analogique configurable en : V, mA, potentiomètre (et numérique en PWM)
Fusible électronique à réarmement intégré (opt.)
Alarme de charge coupée, totale ou partielle (option)
Communication Modbus RTU, RS 485 2 fils (opt.)
Limite de courant (option)
Asservissement V, I, P (option)
Connexions pour applications monophasées et biphasées (uniquement en mode “zero crossing”)
Configuration par PC (via le câble USB – TTL)
CE, TÜV, UL

Gtf 50/60/75

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Gtf 50/60/75

Multiple de vente

1

Code Douane

85365003

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.