Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony Relay - relais statique - 1 phase sans relais - 600Vca - 12A - 24Vcc - H90,3mmxL18mxP83,7mm - courant nominal : 12 A - montage : rail DIN symétrique - IP20
Ce relais statique est équipé d'un radiateur de refroidissement intégré pour limiter la réduction du courant d'utilisation ainsi que l'espace occupé dans le tableau. Il se monte sur des profilés DIN de 35 mm et est équipé d'un verrou de montage de sécurité. Il est également équipé d'un témoin d'état visuel qui affiche l'état de son entrée.
Harmony relay
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
commutation au passage à zéro
courant de fonctionnement nominal à CA-53b
courant de fonctionnement nominal à CA-53a
courant de fonctionnement nominal à CA-51
Type de tension commande
courant de fonctionnement nominal à CA-3
courant de fonctionnement nominal à CA-1
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
adapté à un montage sur rail
Nombre de phases