Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony Relay - 3 phase ssrelais - sortie 42..660Vca - 50A - entrée 4..32Vcc thermal pad - commutation tension nulle
Ce relais statique pour montage en fond d'armoire accepte les câblages de type câble nu, embouts de câble sertis, cosses à fourche ou cosses annulaires. Il se monte sur la surface métallique de tableaux avec une excellente capacité de dissipation de la chaleur grâce à son interface thermique installée en usine ou sur des profilés DIN avec radiateur thermique en option. Il est équipé d'un témoin d'état visuel indiquant l'état de son entrée et une sortie d'alarme permettant de fournir une réponse rapide à des événements imprévus. Il est également équipé d'un bouton de test pour faciliter les opérations de débogage, de test et de mise en service.
Harmony relay
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
commutation au passage à zéro
courant de fonctionnement nominal à CA-53b
courant de fonctionnement nominal à CA-53a
courant de fonctionnement nominal à CA-51
Type de tension commande
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
courant de fonctionnement nominal à CA-3
courant de fonctionnement nominal à CA-1
Classe de protection (IP)
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
adapté à un montage sur rail
Nombre de phases
Profondeur
Hauteur
Largeur