Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony Relay - relais statique - rail DIN, 1 phase, simple phase - monophasé - H93,2mmxL22,5mxP116,5mm - courant nominal : 20 A - IP20 - montage : rail DIN symétrique 35 mm
Ce relais statique monté sur rail DIN fait partie de la gamme de relais statiques Schneider Electric Harmony. Ce relais électrique se monte sur un rail DIN de 35 mm et est livré avec un loquet de montage sécurisé. Il s'agit d'un relais à puissance nominale de 20 A avec une configuration de type relais et une commutation à tension nulle. Ce relais monophasé intègre un dissipateur thermique IP20 et une protection intégrée contre les surtensions transitoires. Il est contrôlé avec une entrée 4 VCC à 32 VCC et a une tension de charge nominale de 48 VCA à 600 VCA. Il est également doté d'un indicateur d'état de la tension d'entrée à LED et d'une légende à clipser pour faciliter l'identification. Il pèse 0,280 kg et ses dimensions sont, 22,5 mm de large, 116,6 mm de profondeur, 93,2 mm de haut. C'est la solution idéale pour les applications d'emballage, de moulage de plastique, de textile et de four de chauffage. Ce relais est conforme aux normes internationales comme EN/IEC 60068, IEC 61373, UL 508, CSA C22.2 No 14-13 et aux certifications comme UL et CSA. Outre la connexion à vis standard existante pour l'entrée et la sortie, la carte SSD offre davantage d'options de câblage, telles que les connecteurs d'entrée à ressort ou à vis et les bornes de sortie à cage télescopiques ou à serrage.
Harmony relay
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
commutation au passage à zéro
courant de fonctionnement nominal à CA-53b
courant de fonctionnement nominal à CA-53a
courant de fonctionnement nominal à CA-51
Type de tension commande
courant de fonctionnement nominal à CA-3
courant de fonctionnement nominal à CA-1
tension d'alimentation de courant nominal CC
adapté à un montage sur rail
Nombre de phases