RELAIS SSR 25A 240 1224 1P AV RAD

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC 12...24 V
  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 0...0 V
  • nombre de phases 1

Ssr 1 phase, avec radiateur, indicateur del, capot de protection, avec fonction de coupure au zéro de tension, primaire 12-24 vc.c., 25 a, secondaire 75-264 vc.a., montage rail din ou à visser

 
 

Détails du produit

Le relais G3PE comporte un circuit de protection contre les surtensions d'origine qui offre une résistance exceptionnelle aux surtensions et protège contre les tensions supérieures à 30 kV.Courant de sortie 15-45 A monophasé et triphaséTensions de sortie 100-240 Vc.a. et 200-480 Vc.a.Modèles disponibles pour commutation en charge Meilleure rigidité diélectrique contre les surtensions sur les circuits de sortieCache-bornes pour la protection des doigtsInstallation sur rail DIN ou vissée

Le relais G3PE comporte un circuit de protection contre les surtensions d'origine qui offre une résistance exceptionnelle aux surtensions et protège contre les tensions supérieures à 30 kV.Courant de sortie 15-45 A monophasé et triphaséTensions de sortie 100-240 Vc.a. et 200-480 Vc.a.Modèles disponibles pour commutation en charge Meilleure rigidité diélectrique contre les surtensions sur les circuits de sortieCache-bornes pour la protection des doigtsInstallation sur rail DIN ou vissée

G3pe

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

G3pe

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Relais statique

commutation au passage à zéro

Oui

courant de fonctionnement nominal à CA-53b

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51

-8888 A

tension de fonctionnement CA 60 Hz

100...240 V

Type de tension commande

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz

100...240 V

courant de fonctionnement nominal à CA-3

25 A

courant de fonctionnement nominal à CA-1

25 A

type de tension de fonctionnement

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC

12...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

0...0 V

adapté à un montage sur rail

Non

nombre de phases

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.