Ssr 3 phases, 3 éléments de commutation, avec radiateur, indicateur del, capot de protection, fonction de coupure au zéro de tension, primaire 12-24 vc.c., 35 a, secondaire 200-480 vc.a., montage rail din
Le relais G3PE comporte un circuit de protection contre les surtensions d'origine qui offre une résistance exceptionnelle aux surtensions et protège contre les tensions supérieures à 30 kV.Courant de sortie 15-45 A monophasé et triphaséTensions de sortie 100-240 Vc.a. et 200-480 Vc.a.Modèles disponibles pour commutation en charge Meilleure rigidité diélectrique contre les surtensions sur les circuits de sortieCache-bornes pour la protection des doigtsInstallation sur rail DIN ou vissée
Le relais G3PE comporte un circuit de protection contre les surtensions d'origine qui offre une résistance exceptionnelle aux surtensions et protège contre les tensions supérieures à 30 kV.Courant de sortie 15-45 A monophasé et triphaséTensions de sortie 100-240 Vc.a. et 200-480 Vc.a.Modèles disponibles pour commutation en charge Meilleure rigidité diélectrique contre les surtensions sur les circuits de sortieCache-bornes pour la protection des doigtsInstallation sur rail DIN ou vissée
G3pe
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
courant de fonctionnement nominal à CA-53b
courant de fonctionnement nominal à CA-53a
tension de fonctionnement CA 60 Hz
courant de fonctionnement nominal à CA-51
tension de fonctionnement CA 50 Hz
Type de tension commande
courant de fonctionnement nominal à CA-3
courant de fonctionnement nominal à CA-1
type de tension de fonctionnement
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
adapté à un montage sur rail
nombre de phases