RELAIS SSR 40A 200 524DC AV RAD

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC 5...24 V
  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 0...0 V
  • nombre de phases 1

Ssr modèle rail din, avec radiateur, indicateur del, capot de protection, 5-24 vc.c. primaire, 40 a, 75-264 vc.a. secondaire, montage rail din ou à visser

 
 

Détails du produit

La conception optimale du radiateur a contribué à réduire la taille de ce relais statique. Les cartouches de puissance du G3PA se remplacent facilement, ce qui facilite la maintenance. Le G3PA peut être monté sur rail DIN ou par vis.Courant de sortie de 20 à 60 A
Tensions de sortie de 24 à 480 Vc.a.
Commutation possible de charges triphasées
Cartouches de puissance remplaçables

La conception optimale du radiateur a contribué à réduire la taille de ce relais statique. Les cartouches de puissance du G3PA se remplacent facilement, ce qui facilite la maintenance. Le G3PA peut être monté sur rail DIN ou par vis.Courant de sortie de 20 à 60 A
Tensions de sortie de 24 à 480 Vc.a.
Commutation possible de charges triphasées
Cartouches de puissance remplaçables

G3pa

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

G3pa

Code Douane

85364900

Multiple de vente

1

Relais statique

commutation au passage à zéro

Oui

courant de fonctionnement nominal à CA-53b

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a

-8888 A

Type de tension commande

DC

tension de fonctionnement CC

4...30 V

courant de fonctionnement nominal à CA-3

40 A

courant de fonctionnement nominal à CA-1

40 A

type de tension de fonctionnement

DC

tension d'alimentation de courant nominal CC

5...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

0...0 V

adapté à un montage sur rail

Non

nombre de phases

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.