Ssr 6 mm, 3 a, 5-24 vc.c., pour remplacement de g3rv-sl700/500-d dc24 et g3rv-sl700/500-d ac/dc24
Outre leur compacité qui permet de gagner de l'espace, les relais G3RV présentent une grande robustesse, offrent une grande zone de contact et sont dotés de broches non pliables. La connexion à une API est aisée et s'effectue en quelques secondes par le biais de connecteurs à cliquet. De plus, la commutation de puissance des relais G3RV avec sorties CC est gérée par un relais MOSFET en sortie qui possède des propriétés de dissipation de chaleur idéales.G2RV
Voyant LED intégré au relais statique
Technologie Push-in et accessoires pour un câblage simple et rapide
Outre leur compacité qui permet de gagner de l'espace, les relais G3RV présentent une grande robustesse, offrent une grande zone de contact et sont dotés de broches non pliables. La connexion à une API est aisée et s'effectue en quelques secondes par le biais de connecteurs à cliquet. De plus, la commutation de puissance des relais G3RV avec sorties CC est gérée par un relais MOSFET en sortie qui possède des propriétés de dissipation de chaleur idéales.Compatible G2RV
Voyant LED intégré au relais statique
Technologie Push-in et accessoires pour un câblage simple et rapide
G3RV-SR
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
courant de fonctionnement nominal à CA-53a
Type de tension commande
courant de fonctionnement nominal à CA-53b
courant de fonctionnement nominal à CA-51
tension de fonctionnement CC
courant de fonctionnement nominal à CA-3
courant de fonctionnement nominal à CA-1
type de tension de fonctionnement
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
adapté à un montage sur rail
nombre de phases