RELAIS SSR EMB SUR SOCLE 2A

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC 5...24 V
  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 0...0 V
  • nombre de phases 1

Ssr modèle de sortie, indicateur del, 5-24 vc.c. primaire, 2 a, 4-60 vc.c. secondaire, montage sur socle

 
 

Détails du produit

Modèles à grande vitesse, avec valeurs nominales d'entrée optimales s'adaptant à une grande variété de capteurs ainsi que des modules d'E/S pouvant être utilisés en lieu et place du G2RS. Utilisation d'un coupleur homologué VDE 0884 pour assurer une rigidité diélectrique d'E/S de 4 000 VCourant de sortie de 1,5 et 2 A
Tensions de sortie 5 à 200 Vc.c. / 100 à 240 Vc.a.
Compatible avec le relais électromécanique G2RS
Montage sur rail DIN avec socle
Indicateur de fonctionnement pour confirmer l'entrée

Modèles à grande vitesse, avec valeurs nominales d'entrée optimales s'adaptant à une grande variété de capteurs ainsi que des modules d'E/S pouvant être utilisés en lieu et place du G2RS. Utilisation d'un coupleur homologué VDE 0884 pour assurer une rigidité diélectrique d'E/S de 4 000 VCourant de sortie de 1,5 et 2 A
Tensions de sortie 5 à 200 Vc.c. / 100 à 240 Vc.a.
Compatible avec le relais électromécanique G2RS
Montage sur rail DIN avec socle
Indicateur de fonctionnement pour confirmer l'entrée

G3r-i / -o

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

G3r-i / -o

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Relais statique

courant de fonctionnement nominal à CA-53a

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51

-8888 A

Type de tension commande

DC

tension de fonctionnement CC

4...60 V

courant de fonctionnement nominal à CA-3

2 A

courant de fonctionnement nominal à CA-1

2 A

type de tension de fonctionnement

DC

tension d'alimentation de courant nominal CC

5...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

0...0 V

adapté à un montage sur rail

Oui

nombre de phases

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.