Relais statique modèle de sortie, indicateur del, 5-24 vc.c. primaire, 2 a, 75-264 vc.a. secondaire, montage sur socle
Modèles à grande vitesse, avec valeurs nominales d'entrée optimales s'adaptant à une grande variété de capteurs ainsi que des modules d'E/S pouvant être utilisés en lieu et place du G2RS. Utilisation d'un coupleur homologué VDE 0884 pour assurer une rigidité diélectrique d'E/S de 4 000 VCourant de sortie de 1,5 et 2 A
Tensions de sortie 5 à 200 Vc.c. / 100 à 240 Vc.a.
Compatible avec le relais électromécanique G2RS
Montage sur rail DIN avec socle
Indicateur de fonctionnement pour confirmer l'entrée
Modèles à grande vitesse, avec valeurs nominales d'entrée optimales s'adaptant à une grande variété de capteurs ainsi que des modules d'E/S pouvant être utilisés en lieu et place du G2RS. Utilisation d'un coupleur homologué VDE 0884 pour assurer une rigidité diélectrique d'E/S de 4 000 VCourant de sortie de 1,5 et 2 A
Tensions de sortie 5 à 200 Vc.c. / 100 à 240 Vc.a.
Compatible avec le relais électromécanique G2RS
Montage sur rail DIN avec socle
Indicateur de fonctionnement pour confirmer l'entrée
G3r-i / -o
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
commutation au passage à zéro
courant de fonctionnement nominal à CA-53b
courant de fonctionnement nominal à CA-53a
courant de fonctionnement nominal à CA-51
Type de tension commande
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
courant de fonctionnement nominal à CA-3
courant de fonctionnement nominal à CA-1
type de tension de fonctionnement
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
adapté à un montage sur rail
nombre de phases