Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais statique thyristor à trains d'ondes synchrones. Pour charges résistives, inductives, capacitives. Dissipation thermique requise.
Relais statique pour courant alternatif - Plage de courant comprise entre 15 et 90 A
Commutation au passage à zéro
Technologie d'accouplement cuivre / semi-conducteur
Courant nominal 15, 25, 50 et 90Arms
Tension non répétitive: jusqu'à 1600Vp
Tension nominale: jusqu'à 600VCArms
Signal de commande: 3...32Vcc et 20...260Vac/Vcc avec connecteur extractibles
Opto-isolation (entrée-sortie) 4000Vrms
Diode rouge de signalisation commande active
MOV interne (en option)
Gq
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Commutation au passage à zéro
courant de fonctionnement nominal à CA-51
Type de tension commande
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
Type de tension de fonctionnement
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Finition de la fonction de commutation
Finition du raccordement électrique
Appareil complet avec socle
Avec pinces amovibles
Adapté à un montage sur rail
Nombre de phases
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur