Relais statique, 1 phase 15a 24-240 vac, avec dissipateur de chaleur, montage sur rail din, 12-24v dc
Un relais statique monophasé pour une faible génération de chaleur permet de conduire 25 A (G3PJ-_25B(-PU) même lors du montage rapproché de trois relais statiques afin de contribuer à réduire les panneaux de contrôle. Les modèles sont disponibles avec des bornes d'entrée push-in plus.SCCR de 10 kA (UL 508)
La protection de contournement des surtensions améliore la rigidité diélectrique aux surtensions pour les courants de sortie.
Bornes d'entrée push-in plus et bornes à vis disponibles
Monté sur un rail DIN ou avec des vis
Conformité RoHS
Un relais statique monophasé pour une faible génération de chaleur permet de conduire 25 A (G3PJ-_25B(-PU) même lors du montage rapproché de trois relais statiques afin de contribuer à réduire les panneaux de contrôle. Les modèles sont disponibles avec des bornes d'entrée push-in plus.SCCR de 10 kA (UL 508)
La protection de contournement des surtensions améliore la rigidité diélectrique aux surtensions pour les courants de sortie.
Bornes d'entrée push-in plus et bornes à vis disponibles
Monté sur un rail DIN ou avec des vis
Conformité RoHS
G3pj
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
courant de fonctionnement nominal à CA-53a
courant de fonctionnement nominal à CA-51
courant de fonctionnement nominal à CA-53b
Type de tension commande
tension de fonctionnement CC
courant de fonctionnement nominal à CA-1
courant de fonctionnement nominal à CA-3
type de tension de fonctionnement
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
adapté à un montage sur rail
nombre de phases