Relais statique, 1 phase 25a 24-240 vac, avec dissipateur de chaleur,

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC 12...24 V
  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 0...0 V
  • nombre de phases 1

Relais statique, 1 phase 25a 24-240 vac, avec dissipateur de chaleur, montage sur rail din, 12-24v dc

 
 

Détails du produit

Un relais statique monophasé pour une faible génération de chaleur permet de conduire 25 A (G3PJ-_25B(-PU) même lors du montage rapproché de trois relais statiques afin de contribuer à réduire les panneaux de contrôle. Les modèles sont disponibles avec des bornes d'entrée push-in plus.SCCR de 10 kA (UL 508)
La protection de contournement des surtensions améliore la rigidité diélectrique aux surtensions pour les courants de sortie.
Bornes d'entrée push-in plus et bornes à vis disponibles
Monté sur un rail DIN ou avec des vis
Conformité RoHS

Un relais statique monophasé pour une faible génération de chaleur permet de conduire 25 A (G3PJ-_25B(-PU) même lors du montage rapproché de trois relais statiques afin de contribuer à réduire les panneaux de contrôle. Les modèles sont disponibles avec des bornes d'entrée push-in plus.SCCR de 10 kA (UL 508)
La protection de contournement des surtensions améliore la rigidité diélectrique aux surtensions pour les courants de sortie.
Bornes d'entrée push-in plus et bornes à vis disponibles
Monté sur un rail DIN ou avec des vis
Conformité RoHS

G3pj

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

G3pj

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Relais statique

commutation au passage à zéro

Oui

courant de fonctionnement nominal à CA-53b

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51

-8888 A

Type de tension commande

AC

tension de fonctionnement CA 60 Hz

24...240 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

24...240 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1

27 A

courant de fonctionnement nominal à CA-3

-8888 A

type de tension de fonctionnement

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC

12...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

0...0 V

adapté à un montage sur rail

Non

nombre de phases

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.