Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, cde proportionnelle (angle de phase), tension fonctionnement 200-550Vca (1200 Vp), courant nominal 25Aca, Entrée 4-20 mAdc, protection contre les surtensions
Relais statique unipolaire à montage sur panneau, commande proportionnelle (angle de phase), tension de fonctionnement (Ue) : 200-550 Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 25 Aca, entrée : 4-20 mAcc, protection intégrée contre les surtensions
Large gamme de relais de type "Pavé" analogiques. Tension de commande 4-20mA /0-10VCC Tension de sortie 230VCA, 400VCA, 480VCA, 600VCA avec plusieurs plages de tension au choix suivant modèle. Courant commuté, 25, 50, 100A. Capot de protection des bornes. Commutation par angle de phase.
Série rm1e
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
commutation au passage à zéro
courant de fonctionnement nominal à CA-51
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
adapté à un montage sur rail
Nombre de phases