Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, commutation par passage par zéro, tension fonctionnement 24-265Vca (650 Vp), courant nominal 50Aca, tension de cde 3-32Vcc, protection contre les surtensions
Relais statique unipolaire à montage sur panneau, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 24-265 Vca (650 Vp), courant nominal (Ie) : 50 Aca, tension de commande (Uc) : 3-32 Vcc, protection intégrée contre les surtensions
Large gamme de relais statiques monophasés de type "Pavé" pour charges résistives. Tension de commande, 3-32VCC, 4-32VCC, 20-280VCA, 4,25-36VCC. Tension de sortie 230VCA, 400VCA, 480VCA, 600VCA. Courant commuté, 25, 50, 75,100A. Capot de protection des bornes. Varistance intégrée.
Série rm1a/b
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
commutation au passage à zéro
courant de fonctionnement nominal à CA-53a
courant de fonctionnement nominal à CA-51
Type de tension commande
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
adapté à un montage sur rail
Nombre de phases