SSR, GNR, Single Phase, DIN Rail, 20A, IN 4-32 VDC, OUT 660 VAC, Zero Cross

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC 4...32 V
  • nombre de phases 1
ICON

Solid State Relay GNR20DCZH, GNR Series, Single Phase, DIN Rail, 20A, Input Voltage 4-32 VDC, Output Voltage 660 VAC, Zero Cross, Input & Output Protection, IP20

 
 

Détails du produit

Gnr

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Gnr

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Relais statique

commutation au passage à zéro

Oui

courant de fonctionnement nominal à CA-51

20 A

Type de tension commande

DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz

48...660 V

tension d'alimentation de courant nominal CC

4...32 V

adapté à un montage sur rail

Oui

nombre de phases

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.