Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais pour thermistances PTC, 1W, 24-240V50/60Hz, 24-240VDC, sans réarmement manuel
Emt
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
réinitialisation externe possible
nombre de circuits de mesure
mémorisation possible des défaillances
avec pinces amovibles
Type de tension d'alimentation
Profondeur
Hauteur
Largeur
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
type de raccordement du circuit auxiliaire
Courant de commutation
type de tension de fonctionnement
Finition du raccordement électrique
plage de mesure de la résistance
plage de mesure de la température
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
tension d'alimentation DC