TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 2,6..3,7A - classe 10A

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable 2.6...3.7 A
  • type de raccordement du circuit principal raccordement à vis
  • Type de pose montage direct

TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 2,6..3,7A - classe 10A - H58mmxL45mmxP65mm - IP2x - utilisation : protection moteur - zone de réglage de protection thermique : 2,6..3,7A - accessoires associés : LC1K, LP1K, LP4K, LC7K

 
 

Détails du produit

Le LR2K0310 est un relais de protection thermique TeSys LRK de Schneider Electric pour un montage direct des contacteurs TeSys K Avec une zone de réglage thermique de 2,6–3,7 A, une durée de déclenchement de classe 10A et une détection de déséquilibre de tension, il protège les moteurs 1,5 kW à 400 V Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d'un contact auxiliaire de déclenchement et d'un voyant Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine)

Tesys lr

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Gamme

Tesys lr

Relais thermique de protection contre les surcharges

bouton-poussoir de remise à zéro

Oui

fonction reset automatique

Oui

entrée pour fonction de remise à zéro

Non

plage de courant ajustable

2.6...3.7 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue

690 V

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

classe de déclenchement

CLASSE 10 A

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

Type de pose

montage direct

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.