TeSys - relais protection thermique LRD - 1.6 à 2.5A - 690VCA - classe 10 A - pour contacteurs LC1D09 LC1D12 LC1D18 LC1D25 LC1D32 LC1D38 - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes vis-étrier
Le LRD07 est un relais de protection thermique TeSys LRD de Schneider Electric pour un montage direct des contacteurs TeSys D Avec une zone de réglage thermique de 1,6–2,5 A, une durée de déclenchement de classe 10A et une détection de déséquilibre de tension, il protège les moteurs 0,75 kW à 400 V Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d'un contact auxiliaire de déclenchement et d'un voyant Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine)
Tesys lr
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
bouton-poussoir de remise à zéro
fonction reset automatique
entrée pour fonction de remise à zéro
plage de courant ajustable
tension de fonctionnement nominale max. Ue
type de raccordement du circuit principal
classe de déclenchement
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Type de pose