TeSys LRD - relais de protection thermique - 37..50A - classe 10A

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable 37...50 A
  • type de raccordement du circuit principal raccordement à vis
  • Type de pose montage direct/montage séparé
ICON

TeSys - relais protection thermique LRD - 37 à 50A - 690VCA - classe 10 A - pour contacteurs LC1D40A LC1D50A LC1D65A - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur connecteurs à vis BTR EverLink

 
 

Détails du produit

Le LRD350 est un relais de protection thermique TeSys LRD de Schneider Electric pour un montage direct des contacteurs TeSys D Avec une zone de réglage thermique de 37–50 A, une durée de déclenchement de classe 10A et une détection de déséquilibre de tension, il protège les moteurs de 22 kW à 400 V Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d'un contact auxiliaire de déclenchement et d'un voyant Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine)

Tesys lr

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Gamme

Tesys lr

Relais thermique de protection contre les surcharges

bouton-poussoir de remise à zéro

Oui

fonction reset automatique

Oui

entrée pour fonction de remise à zéro

Non

plage de courant ajustable

37...50 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue

690 V

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

classe de déclenchement

CLASSE 10 A

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

Type de pose

montage direct/montage séparé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.