Inter. général, tripolaire, 32 A, arrêt d'urgence, verrouillable, encastré

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
  • Nbre de pôles 3
  • Courant permanent nominal Iu 32 A

Interrupteur général, 3p, 32A, poignée rouge-jaune, verrouillable, montage encastré

 
 

Détails du produit

Xcommand p1-32

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Xcommand p1-32

Interrupteur-sectionneur (CA)

avec câblage prémonté

Non

Degré de protection (NEMA)

1

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

32 A

finition de l'inverseur

Non

puissance de commutation à 400 V

15 kW

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

32 A

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

déclencheur voltmétrique en option

Non

commande motorisée en option

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

690 V

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Non

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Oui

couleur de l'élément d'actionnement

rouge

courant nominal de courte durée admissible Icw

0.64 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

15 kW

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

commande rotative déportée sur porte

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Oui

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

commande motorisée intégrée

Non

verrouillable

Oui

nombre d'interrupteurs

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

indice de protection (IP), face avant

IP65

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

80 kA

tension de fonctionnement normale

690...690 V

Nbre de pôles

3

Courant permanent nominal Iu

32 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

13 kW

Profondeur

120 mm

Hauteur

70 mm

Largeur

49 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.