Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Inter-Sectionneur séparable EVO40 Fiche M Plastique Bleu Size.L IP66/67/69 2C+T 40A 690V AC
Evo40
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Code Douane
Multiple de vente
Gamme
déclencheur voltmétrique en option
courant nominal de courte durée admissible Icw
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
finition interrupteur de maintenance/réparation
finition interrupteur de sécurité
finition interrupteur général
Finition de l'élément d'actionnement
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Type de raccordement du circuit principal
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
avec câblage prémonté
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
finition de l'inverseur
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
commande motorisée en option
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
adapté à un montage intermédiaire
commande motorisée intégrée
verrouillable
nombre d'interrupteurs
Indice de protection (IP), face avant
adapté à un montage en distributeur
adapté à une fixation frontale centrale
adapté à une fixation frontale à 4 trous
couleur de l'élément d'actionnement
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V