Inter-Sectionneur séparable EVO40 Fiche M IP66/67/69 3C+T 40A 440V AC

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 440 V
  • Nbre de pôles 4
  • Courant permanent nominal Iu 40 A
ICON

Inter-Sectionneur séparable EVO40 Fiche M Plastique Bleu Size.L IP66/67/69 3C+T 40A 440V AC

 
 

Détails du produit


EVO40 est un interrupteur-sectionneur séparable à commande manuelle rotative, de 2 à 6 pôles.
Conforme aux normes IEC/EN 60947-1 et 60947-3, EVO40 est destiné à la fermeture/coupure fréquente en charge ainsi qu’au sectionnement de tout circuit électrique basse tension, qu’il soit résistif (AC-21 A), mixte résistif/inductif (AC-22 A), inductif (AC-23 A), ou nécessitant la fermeture/coupure en charge (AC-3) des moteurs électriques selon la norme IEC/EN 60947-3.
Doté de contacts argentés auto-nettoyants avec pastilles en argent et d’un mécanisme « twist » breveté et unique, notre nouveau concept technologique allie les fonctionnalités d’un interrupteur et d’un sectionneur.
Sa double coupure brusque par pôle, apparente et visible, sécurise de façon optimale toute opération de maintenance.

Evo40

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Gamme

Evo40

Interrupteur-sectionneur (CA)

avec câblage prémonté

Non

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

40 A

finition de l'inverseur

Non

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

40 A

déclencheur voltmétrique en option

Non

commande motorisée en option

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

440 V

adapté à un montage intermédiaire

Oui

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à une fixation frontale centrale

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Oui

couleur de l'élément d'actionnement

autre

courant nominal de courte durée admissible Icw

0.5 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

18.5 kW

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Oui

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante longue

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Oui

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

commande motorisée intégrée

Non

verrouillable

Oui

nombre d'interrupteurs

1

indice de protection (IP), face avant

IP67

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

100 kA

tension de fonctionnement normale

480...480 V

Nbre de pôles

4

Courant permanent nominal Iu

40 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

11 kW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.