TeSys Mini-Vario - pôle neutre - 20A - pour VN-12 & VN-20 - H45,5mmxL12mmxP39mm - pôle : 1N - contacts : 1 F - acc. asso. VN12, VN20 - ouverture avancée, ouverture retardée - tension assignée : 690 V CA 50/60 Hz - IP20
Ce module complémentaire TeSys Vario, pôle neutre 12-20A 690V, convient aux interrupteurs-sectionneurs TeSys mini-Vario. Il s'utilise avec les corps de commutation VN12 et VN20. Les contacts sont avec action de prise précoce et de rupture tardive. Certifié multinormes (IEC, UL, CSA).
Tesys vario
pour voir vos prix et les stocks
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
finition du raccordement électrique
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Culot
Type de pose
Modèle type
Gamme
Multiple de vente
Code Douane