TeSys VCD - inter.-sectionneur - 3P - 690V 20A - poignée rouge cadenassable

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
  • Nbre de pôles 3
  • Courant permanent nominal Iu 20 A

TeSys VCD - interrupteur-sectionneur - 3P - 690V - 20A - poignée rouge cadenassable - arrêt d'urgence - H74mmxL60mm - dimension de base : 60 x 60mm - 1 à 3 cadenas 4..8 mm - fixation : trou avec 22,5 mm pour poignée - IP20, IP65

 
 

Détails du produit

Interrupteur-sectionneur TeSys Vario pour montage sur porte, 3 pôles, 20A / 690V, pour les applications de commutation de moteur jusqu'à 5,5kW à 400V en AC-23. Unité complète composée d'un corps d'interrupteur V01, d'une poignée rouge avec face avant jaune 60x60mm KCD1PZ. Destiné à la déconnexion de l'interrupteur principal et de l'interrupteur d'arrêt d'urgence. Poignée cadenassable, pour 3 cadenas (à commander séparément). Poignée avec fixation centrale sur la porte, assurant un indice de protection IP65 après montage. Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS / REACh).

Tesys vario

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Tesys vario

Interrupteur-sectionneur (CA)

avec câblage prémonté

Non

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

11 A

finition de l'inverseur

Non

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

20 A

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

déclencheur voltmétrique en option

Non

commande motorisée en option

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

690 V

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Non

adapté à une fixation frontale centrale

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Non

couleur de l'élément d'actionnement

rouge

courant nominal de courte durée admissible Icw

0.3 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

5.5 kW

finition interrupteur de maintenance/réparation

Non

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante courte

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Oui

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

commande motorisée intégrée

Non

verrouillable

Oui

nombre d'interrupteurs

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

indice de protection (IP), face avant

IP65

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

10 kA

tension de fonctionnement normale

690...690 V

Nbre de pôles

3

Courant permanent nominal Iu

20 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

4 kW

Profondeur

121 mm

Hauteur

74 mm

Largeur

60 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.