En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Sectionneur
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - bouton arrêt urgence - D=40 - pousser tourner - rouge - 1O+1F - vi
Réf Rexel : SCHXB4BS8445
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - bouton poussoir à impulsion - D=22 - bleu - 1F - vis étrier
Réf Rexel : SCHXB4BA61
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - bouton arrêt urgence - D=40 - pousser tourner - rouge - 1O - vis
Réf Rexel : SCHXB4BS8442
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - bouton poussoir double touche + voyant blanc - 1F+1O - 24V
Réf Rexel : SCHXB4BW73731B5
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 C60H-DC - disjoncteur modulaire - 1P - 2A - C curve
Réf Rexel : SCHA9N61502
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9, iC60N disjoncteur 2P 6A courbe C
Réf Rexel : SCHA9F77206
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - bouton poussoir à impulsion - D=22 - jaune - 1F - vis étrier
Réf Rexel : SCHXB4BA51
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - étiquette circulaire jaune 3D - D=60 - Emergency Stop
Réf Rexel : SCHZBY9320
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - tête voyant lumineux DEL - D=22 - lisse - blanc
Réf Rexel : SCHZB4BV013
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - tête voyant lumineux DEL - D=22 - lisse - rouge
Réf Rexel : SCHZB4BV043
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys VCD - inter.-sectionneur - 3P - 690V 12A - poignée rouge cadenassable
Réf Rexel : SCHVCD02
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys VBF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 12A - poignée noire cadenassable
Réf Rexel : SCHVBF02
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys VBF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 20A - poignée noire cadenassable
Réf Rexel : SCHVBF01
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys VBF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 63A - poignée noire cadenassable
Réf Rexel : SCHVBF3
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys VBD - inter.-sectionneur - 3P - 690V 12A - poignée noire cadenassable
Réf Rexel : SCHVBD02
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Interrupteur-sectionneur | |
adapté à un montage en distributeur | Non |
---|---|
finition interrupteur de sécurité | Non |
finition interrupteur de maintenance/réparation | Non |
puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V | 4 kW |
courant nominal de courte durée admissible Icw | 0.14 kA |
couleur de l'élément d'actionnement | rouge |
convient pour montage au sol | Non |
adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
adapté à une fixation frontale centrale | Oui |
finition interrupteur général | Oui |
adapté à un montage intermédiaire | Non |
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
commande motorisée en option | Non |
déclencheur voltmétrique en option | Non |
type de construction de l'appareil | technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
courant permanent nominal, CA-21, 400 V | 12 A |
finition de l'inverseur | Non |
courant permanent nominal, CA-23, 400 V | 8.1 A |
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 6 kA |
---|---|
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V | 3 kW |
nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 |
nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
Courant permanent nominal Iu | 12 A |
Nbre de pôles | 3 |
tension de fonctionnement normale | 0...690 V |
classe de protection (IP), face avant | IP65 |
nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 0 |
nombre d'interrupteurs | 1 |
verrouillable | Oui |
commande motorisée intégrée | Non |
type de raccordement du circuit principal | borne à vis |
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
finition de l'élément d'actionnement | poignée tournante courte |
Info produit | |
Code Douane | 85365080 |
Gamme | Tesys vario |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.