TeSys VCF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 20A - poignée rouge cadenassable

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
  • Nbre de pôles 3
  • Courant permanent nominal Iu 20 A

TeSys VCF - interrupteur-sectionneur - 3P - 690V - 20A - poignée rouge cadenassable - arrêt d'urgence - H74mmxL60mm - dimension de base : 60 x 60mm - 1 à 3 cadenas 4..8 mm - montage : par 4 vis pour poignée - IP20, IP65

 
 

Détails du produit

Pour commander la mise sous tension ou hors tension des circuits, Schneider Electric propose dans sa gamme TeSys Vario, l'interrupteur-sectionneur VBF2. Cet interrupteur-sectionneur, à commande par bouton tournant O/F d'urgence, permet différentes configurations : montage en façade de tableau, au fond de coffret, directement sur le châssis.Pour une sécurité optimale, la commande rotative peut recevoir de un à trois cadenas (non fournis). Toute manipulation non volontaire en sera ainsi empêchée, permettant de garantir la consignation des installations.Cet interrupteur-sectionneur, de calibre 20 A, à 3 pôles, fonctionne aussi bien sur circuit alimenté en courant continu qu'alternatif. Ses pôles peuvent recevoir des fils souples ou rigides de section 6 mm² (pour les souples) et 10 mm² (pour les rigides). Dans le cas de fils souples, ils doivent être sertis d'embouts de câbles.Compact et robuste, cet interrupteur-sectionneur incarne la fiabilité de la gamme TeSys Vario.

Tesys vario

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Tesys vario

Interrupteur-sectionneur (CA)

avec câblage prémonté

Non

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

11 A

finition de l'inverseur

Non

puissance de commutation à 400 V

11 kW

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

20 A

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

déclencheur voltmétrique en option

Non

commande motorisée en option

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

690 V

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Oui

couleur de l'élément d'actionnement

rouge

courant nominal de courte durée admissible Icw

0.3 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

5.5 kW

finition interrupteur de maintenance/réparation

Non

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

bouton rotatif

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Oui

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

commande motorisée intégrée

Non

verrouillable

Oui

nombre d'interrupteurs

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

indice de protection (IP), face avant

IP65

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

10 kA

tension de fonctionnement normale

690...690 V

Nbre de pôles

3

Courant permanent nominal Iu

20 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

4 kW

Profondeur

109 mm

Hauteur

74 mm

Largeur

60 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.