TeSys VCF - interrupteur-sectionneur - 3P - 690V - 32A - poignée rouge cadenassable - arrêt d'urgence - H74mmxL60mm - dimension de base : 60 x 60mm - 1 à 3 cadenas 4..8 mm - montage : par 4 vis pour poignée - IP20, IP65
Pour commander la mise sous tension ou hors tension des circuits, Schneider Electric propose dans sa gamme TeSys Vario, l'interrupteur-sectionneur VCF1. Cet interrupteur-sectionneur, à commande par bouton tournant O/F d'urgence, permet différentes configurations : montage en façade de tableau, au fond de coffret, directement sur le châssis.Pour une sécurité optimale, la commande rotative peut recevoir de un à trois cadenas (non fournis). Toute manipulation non volontaire en sera ainsi empêchée, permettant de garantir la consignation des installations.Cet interrupteur-sectionneur, de calibre 32 A, à 3 pôles, fonctionne aussi bien sur circuit alimenté en courant continu qu'alternatif. Ses pôles peuvent recevoir des fils souples ou rigides de section 6 mm² (pour les souples) et 10 mm² (pour les rigides). Dans le cas de fils souples, ils doivent être sertis d'embouts de câbles.Compact et robuste, cet interrupteur-sectionneur incarne la fiabilité de la gamme TeSys Vario.
Tesys vario
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
avec câblage prémonté
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
finition de l'inverseur
puissance de commutation à 400 V
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
type de construction de l'appareil
déclencheur voltmétrique en option
commande motorisée en option
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
adapté à un montage intermédiaire
adapté à un montage en distributeur
adapté à une fixation frontale centrale
adapté à une fixation frontale à 4 trous
couleur de l'élément d'actionnement
courant nominal de courte durée admissible Icw
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
finition interrupteur de maintenance/réparation
finition interrupteur de sécurité
finition interrupteur général
finition de l'élément d'actionnement
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
type de raccordement du circuit principal
commande motorisée intégrée
verrouillable
nombre d'interrupteurs
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
indice de protection (IP), face avant
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Hauteur
Largeur