TeSys VCFN - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 32A - arrêt d'urgence - H131mmxL82,5mmxP106mm - dimension de la plaque avant de la poignée : 60 x 60mm - poignée rouge, rotative - 1 à 3 cadenas 4..8 mm
Ce démarreur fermé TeSys est avec interrupteur-sectionneur, 3 pôles, pour la commutation principale et d'arrêt d'urgence dans les applications moteurs jusqu'à 15kW à 400V AC-23. Le boîtier offre une protection IP55. le couvercle jaune est équipé d'une poignée rotative rouge et d'un marquage E/S, cadenassable (cadenas non fournis). Il comprend un corps de commutateur Vario 3 pôles V2 sans possibilité de fixation de modules supplémentaires. Le boîtier convient pour un montage en saillie avec fixation par vis, 2 découpes pour presse-étoupes en haut et en bas, couvercle plombable. Il est conforme à la norme CEI 60947-4-1.
Tesys vario
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
avec câblage prémonté
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
finition de l'inverseur
puissance de commutation à 400 V
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
type de construction de l'appareil
déclencheur voltmétrique en option
commande motorisée en option
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
adapté à un montage intermédiaire
adapté à un montage en distributeur
adapté à une fixation frontale centrale
adapté à une fixation frontale à 4 trous
couleur de l'élément d'actionnement
courant nominal de courte durée admissible Icw
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
finition interrupteur de maintenance/réparation
finition interrupteur de sécurité
finition interrupteur général
finition de l'élément d'actionnement
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
type de raccordement du circuit principal
commande motorisée intégrée
verrouillable
nombre d'interrupteurs
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
indice de protection (IP), face avant
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Hauteur
Largeur