TeSys Vario - bloc de base pour interrupteur-sectionneur - 3P - 25A - H74mmxL55mXP60mm - IP20 - montage sur rail symétrique, platine - fréquence du réseau : 50/60 Hz
Ce corps de commutateur TeSysVario, 25A/690V, est adapté aux applications de commutation de moteurs jusqu'à 7,5kW, 400V AC-23. Il peut être utilisé pour commuter des circuits DC jusqu'à 250V DC DC-1 à DC-5, en utilisant des contacts en série. Il offre la possibilité de monter jusqu'à 4 modules supplémentaires, une connexion par bornes à vis, un montage sur rail DIN ou par fixation par vis. Plusieurs modèles de poignées sont disponibles pour former un interrupteur-sectionneur opérationnel. Des modules complémentaires (pôle principal, pôle neutre, module de mise à la terre, contacts auxiliaires) et des accessoires de montage sont disponibles (à commander séparément). Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Tesys vario
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
adapté à un montage intermédiaire
adapté à un montage en distributeur
adapté à une fixation frontale centrale
adapté à une fixation frontale à 4 trous
courant nominal de courte durée admissible Icw
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
finition interrupteur de maintenance/réparation
finition interrupteur de sécurité
finition interrupteur général
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
type de raccordement du circuit principal
commande motorisée intégrée
verrouillable
nombre d'interrupteurs
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
indice de protection (IP), face avant
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Hauteur
Largeur
avec câblage prémonté
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
finition de l'inverseur
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
type de construction de l'appareil
déclencheur voltmétrique en option
commande motorisée en option
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA