TeSys Vario - bloc de contacts - 1F fermeture retardée + 1O ouverture avancée - H65mmxL20mmxP48,5mm - IP20 - tension assignée d'emploi : 690 V CA 50/60 Hz - emplacement de montage gauche ou droite
Bloc de contacts auxiliaires TeSys Vario, pour corps de TeSys Vario V02 à V6. Il fournit des contacts 1NO+1NC (fermeture tardive NO, coupure avancée NC) prévus pour un fonctionnement en courant alternatif jusqu'à 12 A/690 V et un fonctionnement en courant continu jusqu'à 8 A/250 V. A monter sur un côté du corps de l'interrupteur. Au maximum 2 modules de bloc de contacts auxiliaires supplémentaires VZ7 ou VZ20 peuvent être fixés au corps de l'interrupteur, un de chaque côté. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).
Tesys vario
pour voir vos prix et les stocks
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Culot
Type de pose
finition du raccordement électrique
Modèle type
Gamme
Code Douane
Multiple de vente