Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys Vario - bloc de contacts auxiliaires 2F - H65mmxL20mmxP48,5mm - IP20 - tension assignée d'emploi : 690 V CA 50/60 Hz - emplacement de montage gauche ou droite
Bloc de contacts auxiliaires TeSys Vario, pour corps de TeSys Vario V02 à V6. Il fournit des contacts 2NO (fermeture tardive) calibrés pour un fonctionnement CA jusqu'à 12 A/690 V et un fonctionnement CC jusqu'à 8 A/250 V. A monter sur un côté du corps de l'interrupteur. Au maximum 2 modules de bloc de contacts auxiliaires supplémentaires VZ7 ou VZ20 peuvent être fixés au corps de l'interrupteur, un de chaque côté. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).
Tesys vario
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Finition du raccordement électrique
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Culot
Modèle type
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane