TeSys Vario - boîtier pour VN12, VN20, V02 à V2 + 2 modules suppl. max. - IP65

Main media

TeSys Vario - boîtier pour VN12, VN20, V02 à V2 + 2 modules suppl. max. - IP65 - H146mmxL90mmxP131mm - couleur poignée : rouge, plastron : jaune - courant thermique d'emploi sous enveloppe : 25 A, 10 A, 20 A, 16 A, 32 A

 
 

Détails du produit

Ce boîtier vide pour le montage d'un interrupteur-sectionneur permet la commutation principale dans les applications de moteur jusqu'à 15kW à 400V AC-23. Ce boîtier offre une protection IP65. Il est équipé d'une poignée rotative rouge et d'une façade jaune, cadenassable (cadenas non fournis). Il peut être équipé d'un corps d'interrupteur Vario VN12-VN20 ou V02-V2 (à commander séparément), avec 2 fixations de modules complémentaires possibles. Ce boîtier se monte en saillie avec fixation par vis, et dispose de 2 découpes pour presse-étoupes en haut et en bas, couvercle plombable. Il est conforme à la norme CEI 60947-4-1 ainsi qu'à la directive RoHS et à la règlementation REACh.

Tesys vario

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enveloppe vide pour armoire de distribution

avec couvercle transparent

Non

Profondeur

131 mm

Hauteur

146 mm

Modèle type

montage en saillie

Largeur

90 mm

Classe de protection (IP)

IP65

Matière

plastique

adapté à un arrêt d'urgence

Oui

Info produit

Gamme

Tesys vario

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.