TeSys Vario - pôle neutre - 175A - pour V5, V6

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0

TeSys Vario - pôle neutre - 175A - pour V5,V6 - H125mmxL30mmxP63mm - pôle : 1N - contacts : 1F - V5, V6 - compatibilité : TeSys VARIO interrupteur-sectionneur - tension assignée : 690 V CA 50/60 Hz - IP20

 
 

Détails du produit

Module d'extension TeSys Vario, pôle neutre 125-175A 690V, pour interrupteur-sectionneur TeSys Vario. A utiliser avec les corps d'interrupteur V5 et V6. Contacts avec action d'établissement précoce et d'interruption tardive. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Tesys vario

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

140 A

Culot

sans

Type de pose

montage latéral

Modèle type

intégrable

Info produit

Gamme

Tesys vario

Code Douane

85365080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.