Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys Vario - pôle neutre - 40A - pour V02 à V2 - H74mmxL16mmxP35mm - pôle : 1N - contacts : 1F - V1, V2, V02, V0, V01 - compatibilité : TeSys VARIO interrupteur-sectionneur - tension assignée : 690 V CA 50/60 Hz - IP20
Pour commander la mise sous tension ou hors tension des circuits, Schneider Electric propose dans sa gamme TeSys Vario, le module additif VZ11. Constituant un pôle neutre pour les interrupteurs-sectionneurs de la gamme, cet appareillage se monte sur les interrupteurs VZ02 à VZ2, de calibre 12 à 40 A.Ce pôle est à ouverture retardée et fermeture avancée. Le montage peut être protégé par un capot de protection VZ8. Le raccordement se fait via son bornier prévu pour des câbles souple, avec embout, de section 6 mm² ou rigides, section 10 mm².La gamme des interrupteurs TeSys permet, selon les modèles, de connecter plusieurs pôles additionels, permettant d'augmenter le nombre des pôles des interrupteurs-sectionneurs. Se conformer à la notice pour la constitution de l'assemblage. Le fabricant propose des outils d'aide en ligne.Compact et robuste ce pôle neutre additionnel est conforme à la fiabilité de la gamme TeSys Vario.
Tesys vario
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Finition du raccordement électrique
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Culot
Type de pose
Modèle type
Gamme
Multiple de vente
Code Douane