TeSys Vario - pôle neutre - 80A - pour V3, V4

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0

TeSys Vario - pôle neutre - 80A - pour V3,V4 - H83mmxL20mmxP46mm - pôle : 1N - contacts : 1F - V3, V4 - compatibilité : TeSys VARIO interrupteur-sectionneur - tension assignée : 690 V CA 50/60 Hz - IP20

 
 

Détails du produit

Pour commander la mise sous tension ou hors tension des circuits, Schneider Electric propose dans sa gamme TeSys Vario, le module additif VZ12. Constituant un pôle neutre pour les interrupteurs-sectionneurs de la gamme, cet appareillage se monte sur les interrupteurs VZ3 et VZ4, de calibre respectifs 63 A et 80 A.Ce pôle est à ouverture retardée et fermeture avancée. Le montage peut être protégé par un capot de protection VZ8. Le raccordement se fait via son bornier prévu pour des câbles souple, avec embout, de section 16 mm² ou rigides, section 25 mm².La gamme des interrupteurs TeSys permet, selon les modèles, de connecter plusieurs pôles additionnels, permettant d'augmenter le nombre des pôles des interrupteurs-sectionneurs. Se conformer à la notice pour la constitution de l'assemblage. Le fabricant propose des outils d'aide en ligne.Compact et robuste ce pôle neutre additionnel est conforme à la fiabilité de la gamme TeSys Vario.

Tesys vario

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

63 A

Culot

sans

Modèle type

intégrable

Type de pose

montage latéral

Info produit

Gamme

Tesys vario

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.