Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys Vario - pôle principal 20A - pour V01 - H74mmxL16mmxP35mm - IP20 - CA, CC - 1P - 1F - compatibilité : TeSys VARIO interrupteur-sectionneur
Ce module complémentaire Vario TeSys, 20A 690V, convient aux sectionneurs de commutation Vario. Il s'utilise avec les corps d'interrupteur V01. Un maximum de 3 modules VZ01 supplémentaires peuvent être fixés au corps de l'interrupteur. Il est certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).
Tesys vario
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Finition du raccordement électrique
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Culot
Modèle type
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane